オンスクエア
オンスクエアの 防犯ライト
ソーラー充電式クリップ型センサーライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860745
品番
OL-338D
参考基準価格(税別)
¥4,348
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリッパ」を設計から変更しサイズ・重量を約1/2と大きくサイズダウンしました。
用途
人感センサーでキャンプなどの防犯対策に。
トラスコ品番
572-9721
幅(mm)
81
高さ(mm)
94
奥行(mm)
48
電源
リチウムイオン充電池
防塵防水性能
IP65相当(完全防水ではありません)
RoHS指令(10物質対応)
対応