002119LBLE ツールボックス KNIPEX(クニペックス) 79860788 002119LBLE ツールボックス KNIPEX(クニペックス) 79860788 002119LBLE ツールボックス KNIPEX(クニペックス) 79860788 002119LBLE ツールボックス KNIPEX(クニペックス) 79860788

ツールボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79860788 品番002119LBLE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

複数のボックスと連結できます。
ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。
側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。
衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。

トラスコ品番195-5272 取付可能対象南京錠(別売) 材質(本体)ABSプラスチック 外寸法・幅(mm)442 外寸法・高さ(mm)151 外寸法・奥行(mm)357 有効内寸法・間口(mm)375 有効内寸法・奥行(mm)311 有効内寸法・高さ(mm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする