TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの オイルジョッキ
カラフルジョッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79860824
品番
TOJ-3W
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。
機械油などの移し替えに適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルジョッキ
モノタロウ
¥
499
¥
549
税込
付属品
ノズル(160mm)、ノズル先端径 外径:17mm 内径:14mm
トラスコ品番
250-3043
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
容量(mL)
3000
高さ(mm)
300
容量(L)
3
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
190X300
寸法(a×b)(mm)
(ノズル受け)81×49
目盛間隔(mL)
500