TRUSCO
TRUSCOの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
TRUSCOの オイルジョッキ
カラフルジョッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79860840
品番
TOJ-4W
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。
機械油などの移し替えに適しています。
付属品
ノズル(160mm)、ノズル先端径 外径:20mm(ねじ山突起部含む外径24mm) 内径:18mm
トラスコ品番
250-3041
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
容量(mL)
4000
高さ(mm)
325
容量(L)
4
ノズル長(mm)
190
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
200X325
寸法(a×b)(mm)
(ノズル受け)81×49
目盛間隔(mL)
500