ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
573-9865
注文コード
79860937
品番
109R
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品
テスト乾電池
トラスコ品番
573-9865
材質
耐衝撃ポリマー樹脂
幅(mm)
140
高さ(mm)
30
奥行(mm)
30
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応