ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860964
品番
098CY
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品
テスト乾電池
トラスコ品番
573-9875
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
180
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
保護等級
IPX7
使用電池
単3アルカリ乾電池3本
明るさ(Lm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED