ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト デュアリー2AA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860980
品番
110E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品
テスト乾電池リストストラップ六角レンチ
トラスコ品番
573-9879
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
155
高さ(mm)
35
奥行(mm)
35
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応