ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト デュアリー2AA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860989
品番
110Y
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品
テスト乾電池リストストラップ
トラスコ品番
573-9869
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
155
高さ(mm)
35
奥行(mm)
35
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応