ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861007
品番
32
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品
布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池
トラスコ品番
561-2418
材質
耐衝撃性ABS樹脂
幅(mm)
69
色
オレンジ
高さ(mm)
55
奥行(mm)
61
電源
4.5
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
55