ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
79861050
品番
180F
参考基準価格(税別)
¥87,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品
バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード
トラスコ品番
561-5536
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
188
色
オレンジ
保護等級
IPX4
外径(mm)
109
明るさ(Lm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
16