ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト バルカン180 IEC防爆 標準セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861059
品番
180E
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品
バッテリー(内蔵)クイックリリースショルダーストラップチャージラックACアダプターシガレットライターコード
トラスコ品番
561-5535
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
188
色
レッド
保護等級
IPX4
外径(mm)
109
明るさ(Lm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
24