ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
79861086
品番
991Y
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品
クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード
トラスコ品番
561-4019
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
180
色
イエロー
保護等級
IPX7
外径(mm)
59
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
15