ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
79861104
品番
992Y
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途
引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。
付属品
クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード
トラスコ品番
561-4062
材質
スーパータフナイロン樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
180
色
イエロー
高さ(mm)
180
奥行(mm)
50
保護等級
IPX7
外径(mm)
59
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
15