ストリームライト
ストリームライトの 懐中電灯・ライト
ストリームライトの 防爆型ライト
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861147
品番
993A
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番
560-8122
セット内容
クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)
材質
スーパータフナイロン樹脂
幅(mm)
80
高さ(mm)
180
奥行(mm)
70
保護等級
IPX7
使用電池
単3アルカリ乾電池(3本)
明るさ(Lm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED