ストリームライト
ストリームライトの 作業灯
ストリームライトの ワークランプ・ハンドランプ
ストリームライトの 充電タイプワークランプ
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
バッテリー(内蔵)、クイックリリースショルダーストラップ、チャージラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード
注文コード
79861190
品番
181F
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
充電式多機能LEDサーチライトです。
首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
付属品
バッテリー(内蔵)、クイックリリースショルダーストラップ、チャージラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード
トラスコ品番
573-8323
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
239
色
オレンジ
電源
7.4
充電時間(時間)
5
使用場所
屋外
明るさ(Lm)
1700
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX7
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
18