焼付防止潤滑剤アンチシーズ焼付防止耐熱ペースト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79861217 品番50P81343JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

アンチシーズは、アルミニュームパウダーを含有した高品質グリースでの焼付き防止剤です。
-51℃〜871℃までの耐熱性があり、金属部品の錆、腐食、かじり、からの焼付きを守ります。
【使用方法】1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。
2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。
3.部品を組み立ててください。
4.余分な製品は拭き取ってください。

用途スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等 トラスコ品番472-3195 材質石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー 使用温度範囲(℃)-51〜871 容量(g)28 容器チューブ 危険物の類別非危険物
注意
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※目に入った場合は清水で15分間洗い流し、医師の手当てを受けてください。
※皮膚に接触した場合は石鹸と清水で完全に洗い流して

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79861217
2026-01-03
用途:
車両ハブボルト付近の錆防止
その他業種

塗る際は筆につけて綺麗に塗りました。伸びも良くなんとか錆防止になればと思います。

2025-07-24
用途:
高熱部
製造業

ナットの固着防止に使用、高性能で良い、少量で購入できてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする