ファーストオレンジ(スクラブ入り)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79861260 品番50P25218JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

微粒子を含んだ手洗い用クレンザー。
油汚れを綺麗に落とし、保湿成分が手荒れから守ります。

トラスコ品番520-8694 材質成分:水、軽石、オレイン酸ブチル、ウンデセスー7、オレンジ果皮エキス、ヒマシ油、TEA、PG、フェノキシエタノール、カルボマー、炭酸水素Na、ラノリン、メチルイソチアゾリノン、酢酸トコフェロール、ホホバ種子油、アロエベラ葉 容量(mL)3780 容量(L)3.78 香り柑橘系 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
※そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※また、傷やはれもの、しっしん等の異常がある部位には、ご使用にならないでください。
※(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
油汚れの作業後の手洗いに使用
ユーズクラフト 様

スクラム入りなんで、油汚れにも綺麗に、ひどい汚れ時には軽石ブラシを併用で、綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする