0 小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン 79861261

代表画像

小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V160
静電容量(μF)470
定格リプル電流(mArms)1660
1660
1700
2130
1040
860
765
180
1905
695
585
500
925
990
1220
1290
520
385
730
840
565
1095
810
240
455
600
1565
525
390
340
885
1350
890
615
250
1400
430
725
505
760
440
495
1945
660
560
895
255
300
635
665
1425
1745
930
1135
1190
400
1075
内容量1個注文コード79861261品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。
照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源入力平滑用途向け等
トラスコ品番
697-1912
高さ(mm)
31.5
定格電圧 DC V
160
誘電正接
max 0.2 (20℃,120Hz)
耐久性
12000時間
温度範囲(℃)
-40~105
漏れ電流(μA)
max 1520 (20℃,5分値)
直径(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
1660
静電容量(μF)
470
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする