ビニール手袋”アルファ”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863098 品番 850-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れた手袋です。
抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。
手が疲れにくい湾曲仕様です。

用途機械工業・土木・建築業。 トラスコ品番854-8632 材質表:塩化ビニール、裏:綿 厚さ(mm)1.7 グリーン サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)22.5 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする