グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 塩化ビニール 耐油手袋
グローブマニア(川西工業)の 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
ビニール手袋”アルファ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863116
品番
850-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れた手袋です。
抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。
手が疲れにくい湾曲仕様です。
用途
機械工業・土木・建築業。
トラスコ品番
854-8634
材質
表:塩化ビニール、裏:綿
厚さ(mm)
1.7
色
グリーン
サイズ
M
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
21.5
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応