ゴムクロ ザラット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863177 品番 237-SS
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

上部で柔らかい天然ゴムを使用した作業手袋です。
裏生地が付いていないため、濡れても乾きやすいです。
絞り型なので手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。
内面がクロリネーション加工(手を入れやすくするための特殊な加工)のため着脱が簡単です。

用途漁業、水産加工、農作業、園芸作業、工業に。 トラスコ品番862-1481 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.85 サイズSS 全長(cm)23.6 中指長(cm)6.8 手のひらまわり(cm)18 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする