405-M 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム 79863195 405-M 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム 79863195 405-M 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム 79863195

塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード79863195 品番405-M
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。
抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。

用途
建設
機械作業
農作業
水産加工
各種水回り作業など
トラスコ品番857-1647 材質表:ポリ塩化ビニール、裏:綿100% 厚さ(mm)0.4 サイズM 全長(cm)24.0±2.5 中指長(cm)8.0±0.5 手のひらまわり(cm)22.6±1.0 危険物の類別非危険物
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする