おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
ダイナゴム引
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79863204
品番
337
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
丈夫で破れにくい天然ゴムを使用しています。
用途
建築・土木・各種工場など重作業用に。
トラスコ品番
835-5564
材質
掌部:天然ゴム
色
白
サイズ
フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応