356-L ゴム背抜き手袋”スーパーソフキャッチ” おたふく手袋 79863220 356-L ゴム背抜き手袋”スーパーソフキャッチ” おたふく手袋 79863220

ゴム背抜き手袋”スーパーソフキャッチ”

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863220 品番 356-L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。
手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。
グリップ力抜群です。

用途
物流・倉庫業に。
土木・建築業に。
その他一般作業に。
トラスコ品番827-9354 材質手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム、すべり止め部:天然ゴム 厚さ(mm)0.8 ブルー サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)17 ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする