おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム背抜き手袋”スーパーソフキャッチ”
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863247
品番
356-S
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。
手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。
グリップ力抜群です。
用途
物流・倉庫業に。
土木・建築業に。
その他一般作業に。
トラスコ品番
827-9352
材質
手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:天然ゴム、すべり止め部:天然ゴム
厚さ(mm)
0.8
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
16.5
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応