おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 豚革手袋
トンクレ甲メリ ゴム袖マジック止
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79863265
品番
426
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
蒸れにくい背抜きタイプです。
用途
アウトドア、スポーツ、一般作業などに。
トラスコ品番
835-5343
材質
掌部:牛革 甲部:綿
色
白
サイズ
フリー
タイプ
甲メリヤス
機能
蒸れにくい
RoHS指令(10物質対応)
対応