おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の ポリウレタン 背抜き手袋
指出し 指先
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863290
品番
475-M
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
指先仕事に最適な指出し手袋です。
用途
指先の感覚が重要な軽作業などに。
トラスコ品番
833-8733
材質
手袋:綿100% スベリ止め:塩化ビニール
色
ホワイト
サイズ
フリー