ソフキャッチPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863430 品番 A-361-LL
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

伸縮性の高いナイロン生地で抜群のフィット感を実現しました。
天然ゴムを特殊加工してグリップ力を強化しています。
少し厚めのディッピング加工で、耐久性をアップしています。

用途物流や建設等の作業に。 トラスコ品番835-5402 材質手袋:ナイロン 掌部:天然ゴム 厚さ(mm)0.5 レッド サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする