※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の すべり止め軍手
PU合皮手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863518
品番
K-12-BK-SS
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
フィット感に優れたPU合成皮革グローブです。
トラスコ品番
835-5713
サイズ
SS
用途
整備士、土木建築、配送業などに。
材質
掌部:ポリウレタン 甲部:ポリエステル
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応