おたふく手袋
おたふく手袋の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
超重作業用マイクロファイバー手袋+シリコンゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863624
品番
K-86-RD-M
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。
シリコン滑り止め付きです。
反射板付きで夜でも安心です。
ナックル部分に柔らか生地を使用しています。
親指甲部に汗拭きタオル生地付きです。
用途
排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。
トラスコ品番
239-1344
材質
手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、すべり止め部:シリコン、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0
色
レッド
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
19
袖口仕様
マジック止め