おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
超重作業用 牛革手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863667
品番
K-92-WH-S
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
摩擦に強い牛表革を使用しています。
ナックル部分にクッションが入っています。
ソフトに曲がる柔らか生地仕様です。
しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。
用途
排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。
トラスコ品番
239-1355
材質
手のひら部:牛革、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
19
袖口仕様
マジック式