超重作業用 牛革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863710 品番 K-92-WH-3L
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

摩擦に強い牛表革を使用しています。
ナックル部分にクッションが入っています。
ソフトに曲がる柔らか生地仕様です。
しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。

用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。 トラスコ品番239-1357 材質手のひら部:牛革、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0 ホワイト サイズ3L 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)22.5 袖口仕様マジック止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする