軽作業用PU手袋 ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863719 品番 K-81-BK/RD-M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

すべり止め重視のポリウレタン仕様です。
どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。
薄型設計で細かい作業に最適です。
柔らかPUで甲部をガードします。
しっかりホールドする幅広面ファスナー設計です。

用途機械組み立て、内装工、整備士、配送業など軽作業向け。 トラスコ品番238-9836 材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:合成皮革、ポリエステル 厚さ(mm)0 ブラック×レッド サイズM 全長(cm)20 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)16 袖口仕様マジック止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする