標準作業用PU手袋 スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズ3L ブラック×イエロー 注文コード79863789 品番K-82-BK/YL-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,340
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

すべり止め重視のポリウレタン仕様です。
リフレクター付きです。
ナックル部分に柔らか生地を採用しています。
背抜き部分に通気性重視のメッシュを採用しています。
甲側の親指部分に汗拭きタオル生地を付けています。

用途内装工、整備士、土木建築業、配送業など標準的な作業向け。 トラスコ品番239-1322 材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0 ブラック×イエロー サイズ3L 全長(cm)23 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 袖口仕様マジック止め

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79863789 K-82-BK/YL-3L 79863834 K-82-BK/NV-3L 標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋 標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋 1双 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする