重作業用指出しマイクロファイバー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863895 品番 K-83-BK/ME-M
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

生地素材はソフトで柔らかくフィットします。
どんな動きにも伸びる4方向伸縮生地を採用しています。
しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。

用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。 トラスコ品番239-1326 材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0 ブラック×カモフラ サイズM 全長(cm)13.5 中指長(cm)2.5 手のひらまわり(cm)19 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする