おたふく手袋
おたふく手袋の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
重作業用マイクロファイバー+PU手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863938
品番
K-84-BK/ME-LL
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
摩擦に強いマイクロファイバーPUすべり止め付きです。
用途
重機、土木建築業、設備、修理工などに。
トラスコ品番
239-1327
材質
手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0
色
ブラック×カモフラ
サイズ
LL
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
22
袖口仕様
マジック止め