3/22より値下げ!現場を応援

重作業用マイクロファイバー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863965 品番 K-85-BK/GL-L
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別) 値下げ
819

摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。
ナックル部分に柔らか生地を採用しています。
親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。
甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。

用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。 トラスコ品番239-1331 材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0 ブラック×ゴールド サイズL 全長(cm)22 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20 袖口仕様マジック止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする