重作業用マイクロファイバー手袋

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79863974 品番 K-85-BK/GL-LL
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。
ナックル部分に柔らか生地を採用しています。
親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。
甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。

用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。 トラスコ品番239-1335 材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル 厚さ(mm)0 ブラック×ゴールド サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)21 袖口仕様マジック止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする