おたふく手袋
おたふく手袋の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
重作業用マイクロファイバー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863999
品番
K-85-BK/BL-S
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。
ナックル部分に柔らか生地を採用しています。
親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。
甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。
用途
重機、土木建築業、設備、修理工などに。
トラスコ品番
239-1330
材質
手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル
厚さ(mm)
0
色
ブラック×ブロンズ
サイズ
S
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
18
袖口仕様
マジック式