防寒手袋”バックサイド防風グローブ”

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79864044 品番 JW-142-M
参考基準価格(税別)¥1,966 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

甲部分は三層構造の中間部分に防風ラミネートを挟み、風をシャットアウトします。
裏起毛で暖かさをキープします。
人差し指、中指、親指でタッチパネル操作可能です。
ロゴが反射素材になっていて夜間の作業でも安心です。

用途冬季の屋外作業、アウトドア、スポーツなどに。 トラスコ品番239-1362 材質手のひら部:ポリエステル、ポリウレタン、甲部:ポリエステル、すべり止め部:ポリ塩化ビニール、ジャージ部分:ポリエステル、ポリウレタン、ボア:ポリエステル、防風フィルム:ポリエチレン ブラック サイズM 全長(cm)23.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
屋外作業

不良品に当たってしまったようで、左手中指の縫製が捻じれており付け心地が非常に悪い。
内側の手首付近にサイズ表示の白タグが付いているため、擦れて気になる。
スマホの感度は良いほうだと思う。
程よく薄手で温かいだけに縫製の悪さが残念でした。
(タグを切ってから不具合に気付いた為、今回は我慢して使います)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする