K-492-L 床革手袋”我天”(銀当付) おたふく手袋 79864087 K-492-L 床革手袋”我天”(銀当付) おたふく手袋 79864087 K-492-L 床革手袋”我天”(銀当付) おたふく手袋 79864087

床革手袋”我天”(銀当付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79864087 品番 K-492-L
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

厳選された牛革を丹念に鞣したハイグレードタイプです。
とても柔らかく手にフィットします。

用途土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など トラスコ品番244-6286 材質牛床革 サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 特性銀当付き 袖口仕様ノーマル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする