おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
床革手袋”我天”(銀当付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864096
品番
K-492-LL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厳選された牛革を丹念に鞣したハイグレードタイプです。
とても柔らかく手にフィットします。
用途
土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など
トラスコ品番
244-6288
材質
牛床革
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
銀当付き
袖口仕様
ノーマル