K-495-L オイル床革手袋”我天”(銀当付) おたふく手袋 79864114 K-495-L オイル床革手袋”我天”(銀当付) おたふく手袋 79864114 K-495-L オイル床革手袋”我天”(銀当付) おたふく手袋 79864114

オイル床革手袋”我天”(銀当付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79864114 品番 K-495-L
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

厳選された牛革を丹念に鞣し、オイル加工でさらに柔らかくしたハイグレードタイプです。
汗や水にぬれても柔らかさをキープします。
とても柔らかく手にフィットします。

用途土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など トラスコ品番250-9385 材質牛床革 グリーン サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.7 手のひらまわり(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 特性銀当付き 袖口仕様ノーマル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする