おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
オイル床革手袋”我天”(銀当付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864130
品番
K-495-LL
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
厳選された牛革を丹念に鞣し、オイル加工でさらに柔らかくしたハイグレードタイプです。
汗や水にぬれても柔らかさをキープします。
とても柔らかく手にフィットします。
用途
土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など
トラスコ品番
250-9386
材質
牛床革
色
グリーン
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
銀当付き
袖口仕様
ノーマル