おたふく手袋
おたふく手袋の 革手袋
おたふく手袋の 牛革手袋
おたふく手袋の 牛床革
オイル床革手袋”我天”(マジック止め・銀当付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864139
品番
K-496-M
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
厳選された牛革を丹念に鞣し、オイル加工でさらに柔らかくしたハイグレードタイプです。
汗や水にぬれても柔らかさをキープします。
とても柔らかく手にフィットします。
用途
土木建築業、溶接作業、配管工事、足場解体作業など
トラスコ品番
250-9388
材質
牛床革
色
グリーン
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
銀当付き
袖口仕様
マジック止め