おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋 蓄熱冬用ソフキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864209
品番
A-365-S
参考基準価格(税別)
¥804
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。
コーティング部はフィット性とグリップ力に優れた天然ゴムクレーターパーム仕様です。
用途
冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに
トラスコ品番
338-4476
材質
手袋:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)
2
色
ヘザーグレー
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
15
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応