おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
天然ゴム背抜き手袋 蓄熱冬用ソフキャッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
79864227
品番
A-365-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥804
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
繊維に蓄熱粉末を練りこんでおり、熱を蓄え、手を温めます。
コーティング部はフィット性とグリップ力に優れた天然ゴムクレーターパーム仕様です。
用途
冬季、寒冷地や冷蔵庫内の作業などに
トラスコ品番
338-4493
材質
手袋:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)
2
色
ヘザーグレー
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
13
RoHS指令(10物質対応)
対応