3/22より値下げ!現場を応援
おたふく手袋
おたふく手袋の 天然ゴム手袋
おたふく手袋の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864245
品番
A-347-S
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
値下げ
¥
299
バスケットに入れる
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。
高いスベリ止め効果があります。
握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途
果物、農作物の収穫作業に
土堀り、泥除け作業に。
木材加工、研磨作業に。
トラスコ品番
354-8556
材質
手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
色
ブラック
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
17.5
滑り止め効果
13
RoHS指令(10物質対応)
対応