おたふく手袋
おたふく手袋の 天然ゴム手袋
おたふく手袋の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79864270
品番
A-347-L
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。
高いスベリ止め効果があります。
握りやすくしなやかな柔らかさです。
用途
果物、農作物の収穫作業に
土堀り、泥除け作業に。
木材加工、研磨作業に。
トラスコ品番
354-8558
材質
手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18.5
滑り止め効果
13
RoHS指令(10物質対応)
対応