A-347-LL ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 おたふく手袋 79864279 A-347-LL ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 おたふく手袋 79864279 A-347-LL ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 おたふく手袋 79864279

ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79864279 品番 A-347-LL
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。
高いスベリ止め効果があります。
握りやすくしなやかな柔らかさです。

用途
果物、農作物の収穫作業に
土堀り、泥除け作業に。
木材加工、研磨作業に。
トラスコ品番354-8555 材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム ブラック サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 滑り止め効果13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする